エグザフォリオ

エグザフォリオ - EXACOMPTAエグザフォリオ - EXACOMPTAエグザフォリオ - EXACOMPTAエグザフォリオ - EXACOMPTAエグザフォリオ - EXACOMPTAエグザフォリオ - EXACOMPTAエグザフォリオ - EXACOMPTAエグザフォリオ - EXACOMPTA

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 「エグザフォリオ」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【書類分別・整理】 6分割されたアコーディオン ファイル。付属のラベルで書類を分別・整理。コピー用紙 約200枚収納可。【メモパッド】A4サイズの縦開き罫線メモパッドが付いています。サイズが合えば、横型のノートなども収納可。【大小のファスナー付きメッシュポケット】 タブレットや文房具などの小物を整理。【ペンホルダー】 3本ペンが収納可。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいスタライプのエンボス加工。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。ブラック高さ(mm)40質量(g)710縦(mm)255横(mm)355内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410078-
5,300
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする