曜日別特売

エグザケース

エグザケース - EXACOMPTAエグザケース - EXACOMPTAエグザケース - EXACOMPTAエグザケース - EXACOMPTAエグザケース - EXACOMPTAエグザケース - EXACOMPTAエグザケース - EXACOMPTAエグザケース - EXACOMPTA

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 「エグザケース」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【書類分別・整理】 透明グレーの13分割されたアコーディオン ファイル。付属のラベルで書類を分別・整理。コピー用紙 約400枚収納可。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【持ち手つき】持ち手が付いているので、そのままカバンとして持ち運びOKです。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。一目置かれるエスプリデザイン。移動の多いビジネスマンにオススメです。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。ブラック高さ(mm)60質量(g)550縦(mm)260横(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410087-
4,500
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする