エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 A4書類 レバーアーチファイル 「エグザファイル」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【レバーアーチファイル】独自のメカニズムでしっかりと大量の書類をホールドできるエグザコンタのレバーアーチファイル。最大460枚のコピー用紙が収納可。【クリアファイル】背表紙部分には書類を保管できるクリアファイル。名刺などを入れることが出来るポケットもあるので、プレゼン書類ファイルに最適です。【メモパッド・ジップポケット付】 そのまま閉じられる穴あきA4メモパッドと文房具などの小物を収納できるジップ式ポケットも付いています。【ゴム留め】さらにしっかりゴム留めタイプなのでカバンの中などで書類がバラけてしまう心配なし!【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。


