エグザカード

エグザカード - EXACOMPTAエグザカード - EXACOMPTAエグザカード - EXACOMPTAエグザカード - EXACOMPTAエグザカード - EXACOMPTAエグザカード - EXACOMPTAエグザカード - EXACOMPTAエグザカード - EXACOMPTA

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】名刺整理ファイルです。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気です。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【名刺整理】 名刺やショップカードなどを整理できます。【ファスナー付き小物入れ】文房具などの小物を入れたりするのに便利なジップポケット付き。【アルファベットインデックス】整理するのに便利なインデックス付き。レフィルは切り込みが入っているので名刺がはいったまま取り出したり、順番を入れ替えたりできます。【ゴム留め】かばんの中などでカードがばらけないようにゴム留め付き。ゴムがズレないように工夫がされているのも特徴です。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいスタライプのエンボス加工。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。ブラック縦(mm)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
収納枚数
ポケット数
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410105-27260120枚用60ポケット145
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
80410114-28440240枚用120ポケット250
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする