HARAX(ハラックス)
ケンステア
中2階用の階段です。
ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。
手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途
建築現場での昇降用仮設階段として。
付属品
固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1
材質
本体:アルミ合金
奥行(mm)
ステップ:160
正面踏ざん有効幅(mm)
400
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
設置寸法・奥行(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409028
KS-40-8
245-4690
2.87
1290
2130
¥
120,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80409037
KS-40-10
245-4689
3.47
1590
2650
¥
144,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。