曜日別特売

バリカラーMIX レタートレーセット(5枚入)

バリカラーMIX レタートレーセット(5枚入) - DURABLEバリカラーMIX レタートレーセット(5枚入) - DURABLEバリカラーMIX レタートレーセット(5枚入) - DURABLEバリカラーMIX レタートレーセット(5枚入) - DURABLEバリカラーMIX レタートレーセット(5枚入) - DURABLEバリカラーMIX レタートレーセット(5枚入) - DURABLEバリカラーMIX レタートレーセット(5枚入) - DURABLEバリカラーMIX レタートレーセット(5枚入) - DURABLE
(1件のレビュー)

ドイツ DURABLE(デュラブル)「VARICOLOR MIX A4縦型 レタートレー【5段セット】」です。ドイツデザイン エレガントなカラーが素敵なレタートレーセット。5枚のレタートレーは垂直にも階段状にもスタッキング可。カラー別に書類整理(ライトイエロー、レッドオレンジ、ブルーグリーン、プラチナグレー、グレーブルー)。A4~C4 サイズの用紙を収納することが出来ます。高品質で安定したデザインはどんなインテリアにもマッチします。材質:ABS。

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。ホワイト高さ(mm)330(5段重ね)トレー内寸(mm)横250×縦320トレー寸法(mm)横265×縦340×高さ75(1つ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410060-
6,000
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 書類の整理
製造業

100円のプラスチックの重ねる棚を使っていましたが、紙の重さで歪んできてしまい、今回買い換えました。
値段が少し高いと思いましたが2個購入。
丈夫そうで、紙の重さにも耐えられそうで良かったです。
欠品中で届くのに時間がかかりました。
追加で2個購入する予定ですがまた欠品中・・・
それだけ人気商品という事なのですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする