HARAX(ハラックス)
アルミ製折り畳み式リヤカー コンパック 全面パネルタイプ
折りたためますのでコンパクトに収納できます。
4面パネル付です。
用途
重量物の運搬に。
災害用の備蓄品として。
トラスコ品番
868-8420
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1681
幅(mm)
870
高さ(mm)
750
タイプ
4面パネル付
均等荷重(kg)
180
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
970×350×750
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408669
HC-906A-4P
¥
149,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません