HARAX(ハラックス)
コンテナ1個用リヤカー 輪太郎
荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。
ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。
ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途
荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
トラスコ品番
364-6506
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1338
幅(mm)
558
均等荷重(kg)
60
荷台寸法(mm)
有効(長さ×幅):525×380
ハンドル高さ(mm)
331・554・731
タイヤタイプ
TR-2.50×4A(エアー入りタイヤ)
収納寸法(mm)
820×558×285
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408730
BS-604-25T
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません