HARAX(ハラックス)
ひき丸
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。
前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途
荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1610
幅(mm)
863
均等荷重(kg)
100
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
530×740
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408705
PJ-780-35T
364-6504
TR-3.50×4A(エアー入りタイヤ)
¥
78,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80408714
PJ-780-35N
364-6509
TR-3.50×4NA(ノーパンクタイヤ)
¥
82,400
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。