HARAX(ハラックス)
アルミ1輪車
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途
バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
材質
本体:アルミ合金、バケット:PE
長さ(mm)
1210
幅(mm)
535
高さ(mm)
610
容量(L)
約58
均等荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408635
CF1
120-2267
13×3Tエアー入りタイヤ
¥
58,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408644
CF1N
120-0707
13×3Nノーパンクタイヤ
¥
61,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。