曜日別特売

鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用

鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 - ノムラテック鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 - ノムラテック鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 - ノムラテック鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 - ノムラテック鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 - ノムラテック

出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。

用途本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。寸法(mm)105×33×40ブラック本数キー:1内容量1個
注意
※本商品はネジ止め施工が必要です。両面テープだけでは取付け出来ません。ネジガイド付なのでプラスドライバーで取付可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80408495N-1128
3,645
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする