曜日別特売

バリカラーレターケース 7段

バリカラーレターケース 7段 - DURABLEバリカラーレターケース 7段 - DURABLEバリカラーレターケース 7段 - DURABLEバリカラーレターケース 7段 - DURABLEバリカラーレターケース 7段 - DURABLEバリカラーレターケース 7段 - DURABLEバリカラーレターケース 7段 - DURABLEバリカラーレターケース 7段 - DURABLE

ドイツ デュラブル社よりカラフル7色のレターケース7段 VARICOLOR 7 が新登場。引出しを閉じるとエレガントなグレーカラーに。ちらっと見える7色のカラーラインが映えます。引出しを開くと鮮やかなレインボーカラーが現れて私達の目を楽しませてくれます。ボックスは積み重ねが可能。引き出しには脱落防止用のストッパーが付いています。静かに音もなくスムースに引出すことが出来ます。ボックスの底にはプラスチックの滑りどめパーツ付き。同シリーズの5段・7段・10段の引出しは入れ替えて自由に使用することができます。A4サイズの用紙・A4用のクリアファイルが入ります。引出しやすいインデックス付き。

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。どんなインテリアにも映えます。グレー(引出しマルチカラー)サイズA4高さ(mm)292引出し寸法(mm)(上4段)横250×縦330×高さ22、(下3段)横250×縦330×高さ45縦(mm)356横(mm)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410017-
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする