EXACOMPTA
エグザカード240用リフィル(入数10)
エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】名刺整理ファイル 「エグザカード 240用 レフィル 10枚入り」です。切れ目入りなので必要に応じて取り外しも可能です。
用途
【EXACTIVE シリーズ】名刺整理ファイル 「エグザカード 240用」の レフィルです。
色
透明
質量(g)
59
縦(mm)
190
横(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80410157
-
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください