セーフティミニボックス SB-5000

セーフティミニボックス SB-5000 - YKCセーフティミニボックス SB-5000 - YKCセーフティミニボックス SB-5000 - YKCセーフティミニボックス SB-5000 - YKCセーフティミニボックス SB-5000 - YKCセーフティミニボックス SB-5000 - YKCセーフティミニボックス SB-5000 - YKCセーフティミニボックス SB-5000 - YKC

ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。

用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。長さ(mm)付属ワイヤー:550厚さ(mm)58ブラックワイヤー太さ(mm)付属:6縦(mm)235横(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80409990-
7,800
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする