ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
クリノックスパワーブラシM
消費電力
700Wat100V 1500Wat200V
本体質量(kg)
6.7
本体寸法
170x240x410mm
入力電源
100/200V 50/60hz
最大出力電流(A)
50(100V、200V)
内容量
1台
関連資料:
(1.26MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80428935
CLXPOWERM
¥
756,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
100V 200V兼用ステンレス溶接焼け取り機 クリノックスパワーブラシM
参考になった