ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
チャンネルサポート
用途
店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品
材質
スチール異型材
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80435296
ASF-1
1820
立ち上がり:11
クロームメッキ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435305
ASF-1
1820
立ち上がり:11
ホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435314
ASF-1
1820
立ち上がり:11
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435330
ASF-1
2400
立ち上がり:11
クロームメッキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435339
ASF-1
2400
立ち上がり:11
ホワイト
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435348
ASF-1
2400
立ち上がり:11
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435357
ASF-10
1820
立ち上がり:14
クロームメッキ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435366
ASF-10
1820
立ち上がり:14
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435375
ASF-10
1820
立ち上がり:14
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435384
ASF-10
2400
立ち上がり:14
クロームメッキ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435400
ASF-10
2400
立ち上がり:14
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435409
ASF-10
2400
立ち上がり:14
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435418
ASF-3
1820
立ち上がり:11
クロームメッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435427
ASF-3
1820
立ち上がり:11
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435436
ASF-3
1820
立ち上がり:11
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435445
ASF-3
2400
立ち上がり:11
クロームメッキ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435454
ASF-3
2400
立ち上がり:11
ホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435470
ASF-3
2400
立ち上がり:11
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435479
ASF-5
1820
立ち上がり:11
クロームメッキ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435488
ASF-5
1820
立ち上がり:11
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435497
ASF-5
1820
立ち上がり:11
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435506
ASF-5
2400
立ち上がり:11
クロームメッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435515
ASF-5
2400
立ち上がり:11
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435524
ASF-5
2400
立ち上がり:11
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435540
ASF-15
1820
立ち上がり:14
クロームメッキ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435549
ASF-15
1820
立ち上がり:14
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435558
ASF-15
1820
立ち上がり:14
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435567
ASF-15
2400
立ち上がり:14
クロームメッキ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435576
ASF-15
2400
立ち上がり:14
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435585
ASF-15
2400
立ち上がり:14
ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。