曜日別特売

キャスター

キャスター - NAIGAIキャスター - NAIGAIキャスター - NAIGAIキャスター - NAIGAIキャスター - NAIGAIキャスター - NAIGAIキャスター - NAIGAIキャスター - NAIGAI
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻き材質(金具)スチール内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストッパー
車径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80435759TSD-75Bあり75
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435768TSD-100Bあり100
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435777T-75Bなし75
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435786T-100Bなし100
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435795TSD-75Pあり75
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435804TSD-100Pあり100
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435820T-75Pなし75
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435829T-100Pなし100
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435847NCS-40Pあり40
オープン
179
197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435856NCS-40PPUあり40
オープン
249
274(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435865NCF-40Pなし40
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435874NCF-40PPUなし40
オープン
199
219(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする