NAIGAI
ADキャスター
荷重がかかるとキャスター本体が沈み、車輪が固定する安全設計。
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
車径(mm)
30
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80435890
AD-30P
茶
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435899
AD-30P
黒
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。