エイト[建築金物]
2カラーハンドル
新感覚のスタイリッシュなハンドル。 インパーツとアウトパーツを組合せるツマミのようなハンドルです。4×25ビス付。
用途
ツマミ、取手に使用
材質
アルミ
出幅(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80432636
TH-15
80
【内色/外色】黒/シルバー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432645
TH-15
120
【内色/外色】黒/シルバー
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432654
TH-15
150
【内色/外色】黒/シルバー
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432670
TH-15
80
【内色/外色】シルバー/黒
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432679
TH-15
120
【内色/外色】シルバー/黒
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432688
TH-15
150
【内色/外色】シルバー/黒
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432697
TH-15
80
【内色/外色】黒/銅色
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432706
TH-15
120
【内色/外色】黒/銅色
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432715
TH-15
150
【内色/外色】黒/銅色
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。