エイト[建築金物]
KBハンドル
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途
ツマミ、取手に使用
材質
アルミ
出幅(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80432557
TH-50
80
シルバー
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432566
TH-50
120
シルバー
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432575
TH-50
150
シルバー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432584
TH-50
200
シルバー
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432600
TH-50
80
ブラック
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432609
TH-50
120
ブラック
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432618
TH-50
150
ブラック
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432627
TH-50
200
ブラック
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。