粂田ギムネ製作所
穴あけ・皿取兼用ギリ
ビス等の下穴加工と埋め込み用の皿取り加工を同時に行えます。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせています。
用途
アルミ/鉄兼用
材質
ハイス材
外径(Φmm)
【外ドリル】9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80435217
-
【中ドリル】4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80435226
-
【中ドリル】4.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。