LIFEMAX
10.2オンススーパーヘビーウェイトロングスリーブTシャツ
ゆったりとしたシルエットにトレンド色が魅力のロングスリーブTシャツ。
使えば使うほど愛着が増す1枚。
混率(%)
綿100
素材
天然
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80415590
MS1608
スモーキーブルー
M
52
57
58
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415599
MS1608
スモーキーブルー
L
55
58
60
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415608
MS1608
スモーキーブルー
XL
58
59
62
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415617
MS1608
スモーキーピンク
M
52
57
58
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415626
MS1608
スモーキーピンク
L
55
58
60
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415635
MS1608
スモーキーピンク
XL
58
59
62
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415644
MS1608
グレージュ
M
52
57
58
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415660
MS1608
グレージュ
L
55
58
60
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415669
MS1608
グレージュ
XL
58
59
62
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415678
MS1608
スモーキーグリーン
M
52
57
58
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415687
MS1608
スモーキーグリーン
L
55
58
60
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415696
MS1608
スモーキーグリーン
XL
58
59
62
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415705
MS1608
ネイビー
M
52
57
58
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415714
MS1608
ネイビー
L
55
58
60
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
80415730
MS1608
ネイビー
XL
58
59
62
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください