LIFEMAX
ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工)
機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
清涼感のあるボタンダウンポロシャツ。
混率(%)
ポリエステル100
素材
メッシュ
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80415748
MS3119
サックス
GM
37
17
62
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415766
MS3119
サックス
S
40
22
65
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415775
MS3119
サックス
M
42
23
68
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415784
MS3119
サックス
L
44
24
71
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415800
MS3119
サックス
LL
46
24
73
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415809
MS3119
サックス
3L
48
25
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415818
MS3119
サックス
4L
50
25
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415827
MS3119
サックス
5L
52
26
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415845
MS3119
チャコールグレー
GM
37
17
62
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415870
MS3119
チャコールグレー
S
40
22
65
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415879
MS3119
チャコールグレー
M
42
23
68
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415888
MS3119
チャコールグレー
L
44
24
71
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415897
MS3119
チャコールグレー
LL
46
24
73
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415906
MS3119
チャコールグレー
3L
48
25
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415915
MS3119
チャコールグレー
4L
50
25
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415924
MS3119
チャコールグレー
5L
52
26
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415949
MS3119
ロイヤルブルー
GM
37
17
62
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415967
MS3119
ロイヤルブルー
S
40
22
65
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415976
MS3119
ロイヤルブルー
M
42
23
68
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415985
MS3119
ロイヤルブルー
L
44
24
71
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415994
MS3119
ロイヤルブルー
LL
46
24
73
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80416010
MS3119
ロイヤルブルー
3L
48
25
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80416019
MS3119
ロイヤルブルー
4L
50
25
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80416028
MS3119
ロイヤルブルー
5L
52
26
75
¥
2,600
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
80415739
MS3119
サックス
GS
36
16
60
¥
2,600
取扱い終了
80415757
MS3119
サックス
GL
38
18
64
¥
2,600
取扱い終了
80415836
MS3119
チャコールグレー
GS
36
16
60
¥
2,600
取扱い終了
80415854
MS3119
チャコールグレー
GL
38
18
64
¥
2,600
取扱い終了
80415940
MS3119
ロイヤルブルー
GS
36
16
60
¥
2,600
取扱い終了
80415958
MS3119
ロイヤルブルー
GL
38
18
64
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください