LIFEMAX
ヘビーウエイトプルオーバーパーカ
オープンエンド糸を使用した厚手でタフな生地に、脇はリブ生地のサイドパネル仕様した1枚でサマになるパーカ。
素材
裏起毛
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
選択してください
サンド
ネイビー
ブラック
ホワイト
ミックスグレー
サイズ
L
M
S
XL
混率(%)
綿65、ポリエステル35
綿75、ポリエステル25
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80420858
MS2130
サンド
S
綿75、ポリエステル25
48
60
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420867
MS2130
サンド
M
綿75、ポリエステル25
51
61
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420876
MS2130
サンド
L
綿75、ポリエステル25
54
62
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420885
MS2130
サンド
XL
綿75、ポリエステル25
57
63
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420894
MS2130
ミックスグレー
S
綿65、ポリエステル35
48
60
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420910
MS2130
ミックスグレー
M
綿65、ポリエステル35
51
61
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420919
MS2130
ミックスグレー
L
綿65、ポリエステル35
54
62
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420928
MS2130
ミックスグレー
XL
綿65、ポリエステル35
57
63
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420937
MS2130
ネイビー
S
綿75、ポリエステル25
48
60
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420946
MS2130
ネイビー
M
綿75、ポリエステル25
51
61
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420955
MS2130
ネイビー
L
綿75、ポリエステル25
54
62
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420964
MS2130
ネイビー
XL
綿75、ポリエステル25
57
63
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420980
MS2130
ホワイト
S
綿75、ポリエステル25
48
60
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420989
MS2130
ホワイト
M
綿75、ポリエステル25
51
61
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80420998
MS2130
ホワイト
L
綿75、ポリエステル25
54
62
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80421007
MS2130
ホワイト
XL
綿75、ポリエステル25
57
63
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80421016
MS2130
ブラック
S
綿75、ポリエステル25
48
60
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80421025
MS2130
ブラック
M
綿75、ポリエステル25
51
61
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80421034
MS2130
ブラック
L
綿75、ポリエステル25
54
62
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
80421050
MS2130
ブラック
XL
綿75、ポリエステル25
57
63
¥
7,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください