曜日別特売

5.6オンスリサイクルポリエステルTシャツ(ポリジン加工)

5.6オンスリサイクルポリエステルTシャツ(ポリジン加工) - LIFEMAX

リサイクル繊維を使った生地と加工から生まれた環境に配慮したTシャツ。

混率(%)ポリエステル100(再生資源使用比率:約25%)素材天竺内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80421147MS1164ネイビーS412047
3,900
取扱い終了
80421156MS1164ネイビーM432150
3,900
取扱い終了
80421165MS1164ネイビーL462253
3,900
取扱い終了
80421174MS1164ネイビーXL492356
3,900
取扱い終了
80421190MS1164ネイビーXXL522560
3,900
取扱い終了
80421199MS1164ホワイトS412047
3,900
取扱い終了
80421208MS1164ホワイトM432150
3,900
取扱い終了
80421217MS1164ホワイトL462253
3,900
取扱い終了
80421226MS1164ホワイトXL492356
3,900
取扱い終了
80421235MS1164ホワイトXXL522560
3,900
取扱い終了
80421244MS1164ブラックS412047
3,900
取扱い終了
80421260MS1164ブラックM432150
3,900
取扱い終了
80421269MS1164ブラックL462253
3,900
取扱い終了
80421278MS1164ブラックXL492356
3,900
取扱い終了
80421287MS1164ブラックXXL522560
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする