ウルトラコットンTシャツ

ウルトラコットンTシャツ - GILDAN

アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。

仕様
U.S FIT
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
素材
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81229745GL2000アイリッシュグリーンYXS(130)34綿100%41
オープン
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
81229761GL2000アイリッシュグリーンYM(150)39綿100%46
オープン
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
81229770GL2000アイリッシュグリーンYS(140)36綿100%43
オープン
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
81229779GL2000セーフティグリーンYXS(130)34綿50% / ポリエステル50%41
オープン
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
81229788GL2000アイリッシュグリーンYL(160)41綿100%48
オープン
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする