LIFEMAX
ライトジャケット
スポーツテイストを取り入れたライトジャケット。
夜間でも視認性が高いリフレクター付き。
素材
高密度タフタ
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80422127
MJ0082
S
レッド
65
45
57.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422136
MJ0082
M
レッド
68
48.5
61.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422145
MJ0082
L
レッド
71
50
63
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422154
MJ0082
XL
レッド
74
52
64.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422170
MJ0082
XXL
レッド
77
54
65.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422179
MJ0082
S
ロイヤルブルー
65
45
57.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422188
MJ0082
M
ロイヤルブルー
68
48.5
61.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422197
MJ0082
L
ロイヤルブルー
71
50
63
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422206
MJ0082
XL
ロイヤルブルー
74
52
64.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422215
MJ0082
XXL
ロイヤルブルー
77
54
65.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422224
MJ0082
S
ネイビー
65
45
57.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422240
MJ0082
M
ネイビー
68
48.5
61.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422249
MJ0082
L
ネイビー
71
50
63
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422258
MJ0082
XL
ネイビー
74
52
64.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422267
MJ0082
XXL
ネイビー
77
54
65.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422276
MJ0082
S
ホワイト
65
45
57.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422285
MJ0082
M
ホワイト
68
48.5
61.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422294
MJ0082
L
ホワイト
71
50
63
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422310
MJ0082
XL
ホワイト
74
52
64.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422319
MJ0082
XXL
ホワイト
77
54
65.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422328
MJ0082
S
ブラック
65
45
57.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422337
MJ0082
M
ブラック
68
48.5
61.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422346
MJ0082
L
ブラック
71
50
63
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422355
MJ0082
XL
ブラック
74
52
64.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
80422364
MJ0082
XXL
ブラック
77
54
65.5
¥
6,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください