LIFEMAX
ユニセックス ソックス(ポリジン加工)
男女を問わずワンサイズで履けるソックス。
抗菌防臭加工「ポリジン・ステイフレッシュ」で快適に。
種別
ソックス
材質
天竺あみ(足底パイル)×リブ編み
サイズ
F
サイズ(cm)
23~27
混率(%)
綿80、ポリエステル17、ポリウレタン3
かかとからの長さ(cm)
履き口まで:26
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アイビーグレー
クロ×バーガンディ×グリーン
ブラック
ホワイト
ホワイト×イエロー×レッド
ホワイト×パープル×イエロー
ホワイト×ブラック
ミントグリーン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80423369
MA9704
ホワイト
15
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80423378
MA9704
ブラック
16
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80423387
MA9704
ミントグリーン
27
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80423396
MA9704
アイビーグレー
92
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80423405
MA9704
ホワイト×イエロー×レッド
5010
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80423414
MA9704
ホワイト×パープル×イエロー
5014
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80423430
MA9704
ホワイト×ブラック
5016
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80423439
MA9704
クロ×バーガンディ×グリーン
6023
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください