SELECT
リフレクター付巾着リュック
視認されやすい反射テープ付きで夜間をサポート。
子ども用バッグや防災用バッグにもおすすめ。
材質
ポリエステル100%
サイズ
F
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×410
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80423990
MA9029
ロイヤルブルー
7
¥
850
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
80423999
MA9029
ネイビー
8
¥
850
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
80424008
MA9029
ブラック
16
¥
850
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください