LIFEMAX
8.5オンスダンボールニットベスト(ポリジン加工)
軽く着れて、重ね着にもおすすめのベスト。
ポリジン・ステイフレッシュを採用し、デイリーユースに最適。
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
素材
ダンボールニット
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
選択してください
オフホワイト
オレンジ
グリーン
ブラック
ブルー
サイズ
L
M
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
身幅(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80427088
MS2137
ブルー
M
49
60
7
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427097
MS2137
ブルー
L
52
63
7
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427106
MS2137
オレンジ
M
49
60
13
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427115
MS2137
オレンジ
L
52
63
13
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427124
MS2137
ブラック
M
49
60
16
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427140
MS2137
ブラック
L
52
63
16
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427149
MS2137
グリーン
M
49
60
34
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427158
MS2137
グリーン
L
52
63
34
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427167
MS2137
オフホワイト
M
49
60
115
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80427176
MS2137
オフホワイト
L
52
63
115
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください