薄形Vベルト LC形 LC36
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC
サイズ非標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ36
ベルト長さ(mm)914
寸法T(mm)11
寸法W(mm)22
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個