曜日別特売

ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付

ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 - コクゴネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 - コクゴ

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
材質CR20°
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
肉厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43492567-1巻(50m)50底辺3、その他2.51117
45,700
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492576-1本(1m)1底辺3、その他2.51117
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
43492585-1巻(3m)3底辺3、その他2.51117
3,360
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492594-1巻(5m)5底辺3、その他2.51117
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492603-1巻(10m)10底辺3、その他2.51117
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492619-1巻(50m)50底辺3、その他2.51019
47,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492628-1本(1m)1底辺3、その他2.51019
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492637-1巻(3m)3底辺3、その他2.51019
3,450
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492646-1巻(5m)5底辺3、その他2.51019
5,750
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492655-1巻(10m)10底辺3、その他2.51019
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492664-1巻(50m)503169
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492673-1本(1m)13169
1,130
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492689-1巻(3m)33169
3,390
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492698-1巻(5m)53169
5,650
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492707-1巻(10m)103169
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする