曜日別特売

【レンタル】フェンス用鋳物ベース(メッキ)

【レンタル】フェンス用鋳物ベース(メッキ) - グリーンクロス【レンタル】フェンス用鋳物ベース(メッキ) - グリーンクロス

フェンス用の重石です。1個を2枚のフェンスの間に設置します。

用途フェンス用重石に。材質スチール幅(mm)290質量(kg)9高さ(mm)95奥行(mm)145加工ドブメッキサービス分類レンタル内容量1個
注意
※決して素手では触らずに、設置の際は手袋を使用してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※レンタル約款
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※WEB注文限定
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804520604104700302day77
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804520694104700302day1414
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804520784104700302day2121
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804520874104700302day2828
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804520964104700302day9090
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804521054104700302ext7延長7
オープン
37
41(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804521144104700302ext30延長30
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする