グリーンクロス
【レンタル】メッキフェンス用サポート(単管クランプ付)
単管に取り付けて、フェンスを後方から固定します。
用途
フェンス補強に。
材質
スチール
長さ(mm)
1100
質量(kg)
2.5
サービス分類
レンタル
内容量
1台
関連資料:
レンタル約款(0.14MB)
(0.59MB)
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※決して素手では触らずに、設置の際は手袋を使用してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※レンタル約款
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文限定
全7種類を絞り込む
レンタル日数(日)
選択してください
7
14
21
28
90
延長7
延長30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80452200
4104720100day7
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80452209
4104720100day14
14
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80452218
4104720100day21
21
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80452227
4104720100day28
28
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80452236
4104720100day90
90
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80452245
4104720100ext7
延長7
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80452254
4104720100ext30
延長30
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る