曜日別特売

【レンタル】まる見えコーン本体+緑反射リング

【レンタル】まる見えコーン本体+緑反射リング - グリーンクロス【レンタル】まる見えコーン本体+緑反射リング - グリーンクロス

透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。

用途イベント等でのテロ対策に。材質PVC幅(mm)355質量(kg)3.2透明緑リング高さ(mm)714差込口カット有サービス分類レンタル内容量1本
注意
※決して素手では触らずに、設置の際は手袋を使用してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※レンタル約款
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※WEB注文限定
全7種類を絞り込む
レンタル日数(日)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804536704105230100Gday77
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804536794105230100Gday1414
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804536884105230100Gday2121
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804536974105230100Gday2828
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804537064105230100Gday9090
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804537154105230100Gext7延長7
オープン
93
102(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
804537244105230100Gext30延長30
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする