モノタロウ

机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ

机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ - モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ - モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ - モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ - モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ - モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ - モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ - モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。

用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール内容量1台
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※お客様組立商品になります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80455255S3801.2380×260×120295×260×105
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
80455264M5001.5500×260×120415×260×105
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
80455280L10002.91000×260×120右側: 450×260×105
左側:450×260×105
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80455255
2026-03-11
用途: ノートパソコン用の台
卸売・小売業

机上を整理してノートパソコン用に使用してます。適材適所です。

2025-11-22
用途: 本来の使用目的と違うがとても使いやすい。
製造業

PCモニターとしてではなく、作業用台補助具として購入。
軽くて持ち運べて満足。

2025-11-11
用途: デスクワーク
建設業・工事業

限られたスペースに丁度収まって、台自体もしっかりしておりモニターの高さも調整できて購入してよかったです。

対象商品 : 80455255
2025-10-02
用途: 作業台の整理

作業台の上の整理の為に購入。2段に重ねても問題なく使える。
収納スペースが増大して作業台上がスッキリした。

2025-06-04
用途: パソコン作業
製造業

簡単に組み立てが出来て安定も良いので良かったです。

2025-03-12
用途: 机上用ルーター台

デスクの周りをスッキリ整頓する為に、使用しています。
重ねられますので、都合が良く、大変便利でした。

2025-02-21
用途: ノートパソコン置きに使用
サービス業

ノートパソコン置きに使用しています。
ちょうど良いサイズで気に入りました。
組み立ても簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする