木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン)

木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン) - 住まいスタイル木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン) - 住まいスタイル木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン) - 住まいスタイル木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン) - 住まいスタイル木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン) - 住まいスタイル木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン) - 住まいスタイル木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン) - 住まいスタイル木製窓付グリーンハウス (温室) 「OWN」(オウン) - 住まいスタイル

「多肉やハーブ、サボテン、観葉植物の育成に。」
コレクションケースのようなおしゃれなデザインと、英国風グリーンが美しい温室。アクリル窓から中の様子が見え、自宅にお花屋さんができたような楽しさがあります。温室として植物の保護だけでなく、ボタニカルラックとしても楽しめます。
~グリーンハウス(簡易温室)とは?~
日光による保温効果で、ご家庭のお庭やベランダの植物を寒さや雨風、雪、霜から守ります。猫や鳥、虫、野生動物などの被害も最小限に抑えられます。
「植物たちのかわいいお部屋」
寒さに弱い植物はこの中へ。温室の開口部は傾斜があるので見やすく、作業がしやすいです。暖かい日は扉を開けて、プランターラックとしてお使い頂いても。
「”ちいさないきもの”の飼育・保温に」
メダカやカブトムシ等の昆虫や、小動物の保護ケースに。
「設置しやすいコンパクトサイズ」
室内にも置きやすい奥行46cm。ティーカップやアクセサリーといった、趣味のコレクションケースにも。
ディテール…閉じた状態でも中を確認できるアクリル窓・収納棚・蓋はストッパー金具付(開閉角度は調整不可)。きれいな木目の天然木製。

用途温室 木製 ウッド 簡易 観葉植物 多肉植物 ガーデン 園芸 おしゃれ 飼育 ケース 保温材質天然木・アクリル質量(kg)9.4ダークグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×460×805仕上ステイン塗装組立時間2人で20分内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80455490GRH45DGR
28,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする