曜日別特売

ビルトインコンロ BRilliOα(ブリリオアルファ)

ビルトインコンロ BRilliOα(ブリリオアルファ) - パロマビルトインコンロ BRilliOα(ブリリオアルファ) - パロマ

【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感震停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー

付属品ラ・クックグラン/取り出しフォークフェイス:メタリックシャインシルバー電源(V)DC3.0V(乾電池単一×2)口数3口対応オーブン接続、レンジフード連動機能色(天板)シャインシルバーグリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
天板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80464940PD-743WS-75GH270×741×553750
191,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464949PD-743WS-75GH270×741×553750
191,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
80465098PD-743WS-60GH270×598×553600
185,300
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
80465107PD-743WS-60GH270×598×553600
185,300
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする