超小型データレコーダー

超小型データレコーダー - SRIC(スリック)

本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる
本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる
記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。

用途
【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。
最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。
本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。
記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。
記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。
従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)応答周波数(Hz)16~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1秒~30分測定分解能1G湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459866GL100d
オープン
50,990
56,089(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする