オーム電機
防水キャプコン
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。豊富なラインナップ。
色
ゴムブッシュ:青、Oリング:青
本体質量(g)
約12
穴数
1
保護等級
IP67
取付ねじ
G3/8
使用周囲温度(℃)
‐25~+80
取付穴径(Φmm)
17
色(本体)
黒
適合電線径(Φmm)
4~9
適合板厚
4mm以下
耐環境性
耐候性
内容量
1箱(20個)
注意
※製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。
※油中、水中での使用はできません。
※以下の環境での使用・保管はしないでください。製品劣化の原因になります。1.使用周囲温度範囲外 2.水蒸気、高温・高湿の雰囲気 3.酸、アルカリ、有機溶剤の雰囲気
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80465159
OA-W3/8G-04/09E
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください