サンフェルト
フェルトシール
はがしてすぐに貼れる!のり付きフェルトシールです。
用途
4種類の大きさ違いフェルトシールが入っています。
パッケージサイズ(mm)
幅70×高さ130
キット内容
直径×枚数:約15mm×6枚、約10mm×10枚、約7mm×14枚、約5mm×16枚
素材
表/ポリエステル100% 裏/アクリル系粘着剤
内容量
1袋
注意
※水洗いはお避け下さい。毛足の長いものには接着できません。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
110 薄ピンク
113 赤
245 茶色
332 黄色
506 水色
701 白
773 グレー
790 黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80459184
SFFS
110 薄ピンク
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459200
SFFS
113 赤
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459209
SFFS
245 茶色
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459218
SFFS
332 黄色
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459227
SFFS
506 水色
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459236
SFFS
701 白
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459245
SFFS
773 グレー
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459254
SFFS
790 黒
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください