防風防水防寒サロペット

防風防水防寒サロペット - GRACE ENGINEER’S

冬のアクティビティにも使えるシン・ワークウェアで、合わせるトップスやアウターで様々なシーンにマッチする中綿入り防寒サロペットです。
動くと暑いから防寒ツナギまでは要らない、寒い時期でもコーデを楽しみたい方へGRACEENGINEER'Sからの新提案のウェアです。
アウターを着る時期こそ、トイレ問題で重宝される特許取得のヒップオープン機能に、表生地は防風防水で耐圧性15,000mm、透湿度5,000g/m2・33hと本格プロ仕様なサロペットです。
マジックテープ:前立てヒヨク・裾
コイルファスナー:左胸・パンツ右後・前立て・ヒップオープン
バックル:肩紐
ヒップオープンファスナー
止水ファスナー(胸)
止水ファスナー(ヒップ)
反射プリント
裾アジャスター
バックル
裏キルティング

仕様コイルファスナー:左胸/パンツ右後/前立て/ヒップオープン、マジックテープ:前立てヒヨク/裾ソリッドブラック股下(cm)74ウエスト(cm)102バックル肩紐適応身長(cm)162~167素材表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%ボタン仕様(金属ボタン)胸当て内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80462386GE-750-48-S
20,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする