ウォーターシェルツナギ

ウォーターシェルツナギ - GRACE ENGINEER’Sウォーターシェルツナギ - GRACE ENGINEER’Sウォーターシェルツナギ - GRACE ENGINEER’S
(2件のレビュー)

軽量でストレッチ性のある高密度タフタ素材に撥水加工を搭載。
1枚で着ても軽やかな着心地で快適。薄手のアウター代わりに着るのもお勧め。
特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」付きで、ツナギのデメリットのお手洗い問題もなし。
フード部がロール状に収納可能で、袖口や裾などの細かな機能も豊富。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップポケット/ヒップオープン、マジックテープ:袖口/フードアジャスター/裾素材ポリエステル100%(目付102g/m2・生地厚2)ボタン仕様(樹脂ボタン)フード収納部内容量1着
全16種類を絞り込む
股下(cm)
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80461309GE-760-05-Lブラック7711055122
10,800
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
80461318GE-760-05-2Lブラック7911457126
10,800
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
80461354GE-760-58-Mモカベージュ7510653118
10,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461388GE-760-58-3Lモカベージュ8111859130
10,800
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
80461239GE-760-05-4Lブラック8112261134
10,500
取扱い終了
返品不可
80461248GE-760-05-5Lブラック8112663138
10,500
取扱い終了
返品不可
80461257GE-760-58-4Lモカベージュ8112261134
10,500
取扱い終了
返品不可
80461266GE-760-58-5Lモカベージュ8112663138
10,500
取扱い終了
返品不可
80461275GE-760-05-SSブラック719849110
10,500
取扱い終了
返品不可
80461284GE-760-05-Sブラック7310251114
10,500
取扱い終了
返品不可
80461300GE-760-05-Mブラック7510653118
10,500
取扱い終了
返品不可
80461327GE-760-05-3Lブラック8111859130
10,500
取扱い終了
返品不可
80461336GE-760-58-SSモカベージュ719849110
10,500
取扱い終了
返品不可
80461345GE-760-58-Sモカベージュ7310251114
10,500
取扱い終了
返品不可
80461370GE-760-58-Lモカベージュ7711055122
10,500
取扱い終了
返品不可
80461379GE-760-58-2Lモカベージュ7911457126
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 床下作業用
建設業・工事業

身長166でMサイズ購入、丈はちょうど良かった。中年腹でもある程度余裕はあり。ウォーターシェルという商品名ですが裏地やシームは無く基本的に撥水タイプで、レインウェア程の防水性は無い。綿つなぎより薄手なので軽くてかさばらず扱いやすい。

対象商品 : 80461318
2025-01-31
用途: ストレスゼロ
サービス業

私は大変、着心地が気に入りました。中に厚着をして雪山に3回使用しました。本来の雨具としての水弾きもバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする