サロペ・デ・フーディー

サロペ・デ・フーディー - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・フーディー - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・フーディー - GRACE ENGINEER’S

サロペット好きのためのフーディー。
サロペットにフーディーを合わせる鉄板コーデを、機能的にも格上げするのがサロペ・デ・フーディー。
サロペットの胸当て部を意識した特徴的なポケット位置に、サスペンダーで擦れやすい肩の補強布など、サロペットを愛してやまない方専用モデル。
サロペットとツナギの専門ブランドのGRACE ENGINEER'Sならではのフーディー。

キャップ(樹脂キャップ)フード紐先端キャップ素材綿59%・ポリエステル39%・ポリウレタン2%(目付量350g/m2)内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80462036GE-3004-05-Sブラック555864108
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462045GE-3004-05-Mブラック56.559.567114
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462054GE-3004-05-Lブラック586170120
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462070GE-3004-05-2Lブラック59.562.573126
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462079GE-3004-47-Sアッシュモカ555864108
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462088GE-3004-47-Mアッシュモカ56.559.567114
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462097GE-3004-47-Lアッシュモカ586170120
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462106GE-3004-47-2Lアッシュモカ59.562.573126
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする