ダブルメッシュ・ストレッチ半袖ツナギ

ダブルメッシュ・ストレッチ半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sダブルメッシュ・ストレッチ半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sダブルメッシュ・ストレッチ半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

通気性UPのため、脇下・背中は勿論のこと、腰・股・ひざ裏・パンツの前ポケット等、従来品にない位置へ、網目の異なる2種類のメッシュを重ねた、透けにくいダブルメッシュ仕様。
生地は、軽量且つべたつきにくく清涼感があり、横伸びストレッチ素材で動きをサポート。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:ウエスト/カーゴポケット右素材ポリエステル74%・綿20%・ポリウレタン6% メッシュ:ポリエステル100%(目付量119g/m2・生地厚4)ボタン仕様ドットボタン:前立て・衿 ※隠し仕様内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80464660GE-445-05-5Lブラック8298~11854(半袖)26
15,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464669GE-445-09-5LOD8298~11854(半袖)26
15,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464678GE-445-05-4Lブラック8294~11452(半袖)25
15,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464687GE-445-09-4LOD8294~11452(半袖)25
15,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464696GE-445-05-Sブラック7274~9442(半袖)23
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464705GE-445-05-Mブラック7478~9844(半袖)23
15,800
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
80464714GE-445-05-Lブラック7682~10246(半袖)24
15,800
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
80464730GE-445-05-2Lブラック7886~10648(半袖)24
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464739GE-445-05-3Lブラック8090~11050(半袖)25
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464748GE-445-09-SOD7274~9442(半袖)23
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464757GE-445-09-MOD7478~9844(半袖)23
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464766GE-445-09-LOD7682~10246(半袖)24
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464775GE-445-09-2LOD7886~10648(半袖)24
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464784GE-445-09-3LOD8090~11050(半袖)25
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする