曜日別特売

シャドーストライプ・サマー半袖ツナギ

シャドーストライプ・サマー半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドーストライプ・サマー半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドーストライプ・サマー半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドーストライプ・サマー半袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

清涼感が特長的なシャドーストライプ素材のGE-505シリーズをリニューアルし快適性と機能性をアップ、より実用性を高めました。
各ポケットは収納性アップの為、長めに改良。胸ポケットは小物落下防止の為ファスナーを追加。ウエストのゴムは、自在に伸縮調整可能なアジャスターに仕様変更。
袖下両脇のメッシュ追加に伴い、蒸れ解消による快適性が改善。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット素材綿65%・ポリエステル35% メッシュ:ポリエステル100%(目付量135g/m2・生地厚2)内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80464240GE-525-04-Sグレー7370~9047(半袖)23
9,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464276GE-525-04-3Lグレー8186~10655(半袖)25
9,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464285GE-525-09-Sカーキ7370~9047(半袖)23
9,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464294GE-525-09-Mカーキ7574~9449(半袖)23
9,900
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
80464310GE-525-09-Lカーキ7778~9851(半袖)24
9,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464337GE-525-12-Sネイビー7370~9047(半袖)23
9,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464380GE-525-12-3Lネイビー8186~10655(半袖)25
9,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464389GE-525-04-5Lグレー85108~12859(半袖)26
9,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464398GE-525-09-5Lカーキ85108~12859(半袖)26
9,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464407GE-525-12-5Lネイビー85108~12859(半袖)26
9,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464416GE-525-04-4Lグレー8398~11857(半袖)25
9,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464425GE-525-09-4Lカーキ8398~11857(半袖)25
9,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464434GE-525-12-4Lネイビー8398~11857(半袖)25
9,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464249GE-525-04-Mグレー7574~9449(半袖)23
9,000
取扱い終了
返品不可
80464258GE-525-04-Lグレー7778~9851(半袖)24
9,000
取扱い終了
返品不可
80464267GE-525-04-2Lグレー7982~10253(半袖)24
9,000
取扱い終了
返品不可
80464319GE-525-09-2Lカーキ7982~10253(半袖)24
9,000
取扱い終了
返品不可
80464328GE-525-09-3Lカーキ8186~10655(半袖)25
9,000
取扱い終了
返品不可
80464346GE-525-12-Mネイビー7574~9449(半袖)23
9,000
取扱い終了
返品不可
80464355GE-525-12-Lネイビー7778~9851(半袖)24
9,000
取扱い終了
返品不可
80464364GE-525-12-2Lネイビー7982~10253(半袖)24
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80464355
2024-07-26
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりに暑いので薄手の半袖ツナギを探していました。
こちらの商品は生地も薄くて軽いので作業しやすいし購入して良かったです。ただ、ファスナーを上げ下げするたびに引っかかるタグがあって、毎回のように噛んでしまうため切り取りました。脇の下はメッシュなので通気性は抜群です。汗をかくと背中に張り付く感がありますが、それ以外は見た目もカッコイイし、とても気に入っています。またリピしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする