曜日別特売

グリッドエアー長袖ツナギ

グリッドエアー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sグリッドエアー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sグリッドエアー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sグリッドエアー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sグリッドエアー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sグリッドエアー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sグリッドエアー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S

格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。生地全体から清涼感を感じられるのに加え、軽量であるのも特徴。暑さによるストレスのみならず、大好評のヒップオープン機能が男性サイズで初登場ですので、お手洗い時のストレスからも解放されます。ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギです。
マジックテープ:ウエスト
コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン
ドットボタン:袖口
ヒップオープンファスナー
両胸ファスナー付きポケット
スマホポケット
袖口隠しボタン
ストレッチ生地

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップオープン、マジックテープ:ウエスト素材ポリエステル100%(目付105g/m2・生地厚3)ボタン仕様ドットボタン:袖口内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80462736GE-677-12-4Lネイビー8211452(長袖)66.5
15,100
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
80462745GE-677-45-4Lモカブラウン8211452(長袖)66.5
15,100
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
80462754GE-677-12-5Lネイビー8211854(長袖)66.5
15,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462770GE-677-45-5Lモカブラウン8211854(長袖)66.5
15,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462779GE-677-12-Sネイビー729442(長袖)56.5
15,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462797GE-677-12-Lネイビー7610246(長袖)60.5
15,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462824GE-677-45-Sモカブラウン729442(長袖)56.5
15,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462840GE-677-45-Mモカブラウン749844(長袖)58.5
15,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462849GE-677-45-Lモカブラウン7610246(長袖)60.5
15,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462858GE-677-45-2Lモカブラウン7810648(長袖)62.5
15,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462867GE-677-45-3Lモカブラウン8011050(長袖)64.5
15,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462788GE-677-12-Mネイビー749844(長袖)58.5
14,200
取扱い終了
返品不可
80462806GE-677-12-2Lネイビー7810648(長袖)62.5
14,200
取扱い終了
返品不可
80462815GE-677-12-3Lネイビー8011050(長袖)64.5
14,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする