ウォーターシェルツナギ ヒッコリー

ウォーターシェルツナギ ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sウォーターシェルツナギ ヒッコリー - GRACE ENGINEER’S

細目のヒッコリー柄が特徴的なGRACE ENGINEER'SのロングセラーモデルGE-105をベースに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」も搭載したスペシャルエディション。
堅牢や生地感とクラシカルなスタイリングの中に今っぽさも感じられるデザインなので、年齢や性別問わず着用可能。
豊富なサイズ展開も人気でチームで揃えるのもオススメなツナギ。

仕様コイルファスナー:ヒップオープン、マジックテープ:袖口/ウエスト、金属ファスナー:前立てヒッコリー素材綿100%(目付量260g/m2・生地厚8)ボタン仕様(金属ボタン)右胸ポケット・左胸ポケット(隠し仕様)・前立て(隠し仕様)内容量1着
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80463874GE-105H-19-4L82104~116556461
15,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463890GE-105H-19-5L84108~120576663
15,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463899GE-105H-19-S7284~96455451
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463908GE-105H-19-M7488~100475653
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463917GE-105H-19-L7692~104495855
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463926GE-105H-19-2L7896~108516057
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463935GE-105H-19-3L80100~112536259
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463944GE-105H-19-057280~86385446.5
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463960GE-105H-19-077484~90405648.5
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463969GE-105H-19-097688~94415850.5
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463978GE-105H-19-117890~98426052.5
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463987GE-105H-19-137894~102436052.5
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80463996GE-105H-19-1003960~66273533
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464005GE-105H-19-1104564~70293935
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464014GE-105H-19-1205067~73314338
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464030GE-105H-19-1305570~763446.541
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464039GE-105H-19-1406073~79365044
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464048GE-105H-19-1506677~833853.547
15,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする