GRACE ENGINEER’S
長袖ツナギ
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m
2
・生地厚3)
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
内容量
1着
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80460548
GE-628-05-4L
188~193
ブラック
82
108~116
56
(長袖)65
¥
10,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460557
GE-628-09-4L
188~193
OD
82
108~116
56
(長袖)65
¥
10,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460566
GE-628-25-4L
188~193
キャメル
82
108~116
56
(長袖)65
¥
10,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460575
GE-628-03-5L
193~198
ブルー
84
112~120
58
(長袖)67
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460584
GE-628-03-BL
173~178
ブルー
75
116~124
54
(長袖)59
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460600
GE-628-03-B2L
178~183
ブルー
77
122~130
56
(長袖)61
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460609
GE-628-03-B3L
183~188
ブルー
79
128~136
58
(長袖)63
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460618
GE-628-03-B4L
188~193
ブルー
81
134~142
60
(長袖)65
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460627
GE-628-03-B5L
193~198
ブルー
83
140~148
62
(長袖)67
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460636
GE-628-05-5L
193~198
ブラック
84
112~120
58
(長袖)67
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460645
GE-628-05-BL
173~178
ブラック
75
116~124
54
(長袖)59
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460654
GE-628-05-B2L
178~183
ブラック
77
122~130
56
(長袖)61
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460670
GE-628-05-B3L
183~188
ブラック
79
128~136
58
(長袖)63
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
80460679
GE-628-05-B4L
188~193
ブラック
81
134~142
60
(長袖)65
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460688
GE-628-05-B5L
193~198
ブラック
83
140~148
62
(長袖)67
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460697
GE-628-09-5L
193~198
OD
84
112~120
58
(長袖)67
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460706
GE-628-09-BL
173~178
OD
75
116~124
54
(長袖)59
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460715
GE-628-09-B2L
178~183
OD
77
122~130
56
(長袖)61
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460724
GE-628-09-B3L
183~188
OD
79
128~136
58
(長袖)63
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460740
GE-628-09-B4L
188~193
OD
81
134~142
60
(長袖)65
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460749
GE-628-09-B5L
193~198
OD
83
140~148
62
(長袖)67
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460758
GE-628-25-5L
193~198
キャメル
84
112~120
58
(長袖)67
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460767
GE-628-25-BL
173~178
キャメル
75
116~124
54
(長袖)59
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460776
GE-628-25-B2L
178~183
キャメル
77
122~130
56
(長袖)61
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460785
GE-628-25-B3L
183~188
キャメル
79
128~136
58
(長袖)63
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460794
GE-628-25-B4L
188~193
キャメル
81
134~142
60
(長袖)65
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460810
GE-628-25-B5L
193~198
キャメル
83
140~148
62
(長袖)67
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460819
GE-628-03-S
163~168
ブルー
72
88~96
46
(長袖)55
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460828
GE-628-03-M
168~173
ブルー
74
92~100
48
(長袖)57
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460837
GE-628-03-L
173~178
ブルー
76
96~104
50
(長袖)59
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460864
GE-628-05-S
163~168
ブラック
72
88~96
46
(長袖)55
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460880
GE-628-05-M
168~173
ブラック
74
92~100
48
(長袖)57
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
80460889
GE-628-05-L
173~178
ブラック
76
96~104
50
(長袖)59
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460898
GE-628-05-2L
178~183
ブラック
78
100~108
52
(長袖)61
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460907
GE-628-05-3L
183~188
ブラック
80
104~112
54
(長袖)63
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460916
GE-628-09-S
163~168
OD
72
88~96
46
(長袖)55
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460925
GE-628-09-M
168~173
OD
74
92~100
48
(長袖)57
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460934
GE-628-09-L
173~178
OD
76
96~104
50
(長袖)59
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460959
GE-628-09-3L
183~188
OD
80
104~112
54
(長袖)63
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460968
GE-628-25-S
163~168
キャメル
72
88~96
46
(長袖)55
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460977
GE-628-25-M
168~173
キャメル
74
92~100
48
(長袖)57
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460986
GE-628-25-L
173~178
キャメル
76
96~104
50
(長袖)59
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460995
GE-628-25-2L
178~183
キャメル
78
100~108
52
(長袖)61
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80460539
GE-628-03-4L
188~193
ブルー
82
108~116
56
(長袖)65
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
80460846
GE-628-03-2L
178~183
ブルー
78
100~108
52
(長袖)61
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
80460855
GE-628-03-3L
183~188
ブルー
80
104~112
54
(長袖)63
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
80460950
GE-628-09-2L
178~183
OD
78
100~108
52
(長袖)61
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
80461004
GE-628-25-3L
183~188
キャメル
80
104~112
54
(長袖)63
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください