曜日別特売

デアリーウーマンツナギ

デアリーウーマンツナギ - GRACE ENGINEER’Sデアリーウーマンツナギ - GRACE ENGINEER’S

酪農女性発、働く女性行きツナギ
新作への要望を多くいただいた、酪農女性の使用環境に応じた機能性ツナギのお待ちかねのリリース。通常のコットンデニムより速乾性がある滑らかなこのデニム生地は、従来品以上のストレッチ性となり、今回よりウエストまで伸びる仕様に。多くの女性の味方となったヒップオープン機能は当然の事、細部に宿られた細やかな便利機能も健在ですので、もう酪農女性のみではなく働く女性の味方となること間違いなしのツナギです。
マジックテープ:裾・胸ポケット
コイルファスナー:前立て・ヒップオープン
ヒップオープンファスナー
ファスナー付き脇ポケット
スプレーループ
クライミングカット
袖アジャスター
チンフラップ
マチ付きヒップポケット
ウエストストレッチ
ストレッチ生地

仕様コイルファスナー:前立て/脇ポケット/ヒップオープン、マジックテープ:裾/胸ポケット素材綿 73%・ポリエステル25%・ポリウレタン2%(目付量 227g/m2・生地厚 6)内容量1着
注意
※こちらの商品は、特殊な洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度やユーズド加工度合いにバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80462115GE-650-04-7Bグレーユーズド68983857
14,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462124GE-650-04-9Bグレーユーズド7010439.559
14,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462140GE-650-04-11Bグレーユーズド721104161
14,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462149GE-650-05-7Bブラック68983857
14,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462158GE-650-05-9Bブラック7010439.559
14,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462167GE-650-05-11Bブラック721104161
14,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462176GE-650-04-05グレーユーズド66843555
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462185GE-650-04-07グレーユーズド68883757
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462194GE-650-04-09グレーユーズド70923859
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462210GE-650-04-11グレーユーズド72963961
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462219GE-650-04-13グレーユーズド721004061
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462228GE-650-04-15グレーユーズド721044061
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462237GE-650-05-05ブラック66843555
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462246GE-650-05-07ブラック68883757
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462255GE-650-05-09ブラック70923859
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462264GE-650-05-11ブラック72963961
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462280GE-650-05-13ブラック721004061
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80462289GE-650-05-15ブラック721044061
14,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする